• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge TRAPEZKLINGE 61329, 10 im Magazin

Artikel-Nr.: 61329.50
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 61329.50
EAN / GTIN 4002632921681
Herstellernummer 61329.50
L-Nummer L60170 355

Beschreibung

Beschreibung:

Die TRAPEZKLINGE NR. 61329 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden. Die Klinge ist 60 mm lang, 19 mm breit und 0,90 mm stark.

Die TRAPEZKLINGE NR. 61329 ist unter der Bestellnummer 61329.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.
    Schliff:
    Breitschliff
  • Klingen-Facetten:
    2-fach

    Klingeneigenschaften:
    2-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Trapezklinge
  • Anzahl Lochung Klinge: 4-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Breitschliff
  • Klingen-Facetten: 2-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 2-fach nutzbar

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb