• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FSM-C Fugenschnittblatt 800x4,4x25,4 PREMIUM Altbeton

Artikel-Nr.: 613288
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Maschinensägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613288
EAN / GTIN 9003176132880
Herstellernummer 613288

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: C77W 50088A DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 20 - 4,4 - 10
  • Abmessung (D x T x H): 800 x 4,4 x 25,4 mm
  • Durchmesser: 800 mm
  • Stärke: 4.4 mm
  • Bohrung: 25.4 mm
  • Korngröße: 38
  • Werkzeug für: Fugenschneider

Vorteil:

  • Konstant schnelle Schnittleistung und spürbare Laufruhe
  • Sehr hohe Lebensdauer.