• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FSM-C Fugenschnittblatt 450x5x25,4 PREMIUM Altbeton

Artikel-Nr.: 613277
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Maschinensägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613277
EAN / GTIN 9003176132774
Herstellernummer 613277

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: C77W 50088B DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 20 - 5 - 10
  • Abmessung (D x T x H): 450 x 5 x 25,4 mm
  • Durchmesser: 450 mm
  • Stärke: 5 mm
  • Bohrung: 25.4 mm
  • Korngröße: 38
  • Werkzeug für: Fugenschneider

Vorteil:

  • Konstant schnelle Schnittleistung und spürbare Laufruhe
  • Sehr hohe Lebensdauer.