• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FSL-C Fugenschnittblatt 600x4,4x25,4 PREMIUM Altbeton

Artikel-Nr.: 613273
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Maschinensägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613273
EAN / GTIN 9003176132736
Herstellernummer 613273

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: C77W 50088D DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 20 - 4,4 - 10
  • Abmessung (D x T x H): 600 x 4,4 x 25,4 mm
  • Durchmesser: 600 mm
  • Stärke: 4.4 mm
  • Bohrung: 25.4 mm
  • Korngröße: 38
  • Werkzeug für: Fugenschneider

Vorteil:

  • Konstant schnelle Schnittleistung und spürbare Laufruhe
  • Sehr hohe Lebensdauer.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb