• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kappsäge KGS 216 M Set mit 2. Hartmetall-Sägeblatt

Artikel-Nr.: 613216900
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613216900
EAN / GTIN 4061792225916
Herstellernummer 613216900
L-Nummer L01750 488

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse mit Zugfunktion - leicht, präzise, anwenderfreundlich
  • Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED
  • Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke
  • Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
  • Sägeblattneigung von -2 bis 47°, somit für Hinterschnitte geeignet
  • Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
  • Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
  • Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
  • Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
  • Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
  • Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
  • Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
  • Ergonomische Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen

    Lieferumfang
  • Sägeblatt ″Precision cut wood - classic″ 216x30 Z40, zweites Hartmetall-Sägeblatt, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

Merkmal:

  • Abmessungen: 710 x 476 x 512 mm
  • Auflagefläche: 345 x 730 mm
  • Drehtellereinstellung links/rechts: 50 / 50 °
  • Drehzahl bei Nennlast: 3750 /min
  • Gewicht: 13.4 kg
  • Kabellänge: 2 m
  • Leerlaufdrehzahl: 5000 /min
  • Max. Schnittbreite 90°/45°: 305 / 215 mm
  • Max. Schnitttiefe 90°/45°: 70 / 40 mm
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1200 W
  • Nennaufnahmeleistung S1 100%: 1200 W
  • Nennaufnahmeleistung S6 20%: 1500 W
  • Sägeblatt: 216 x 30 mm
  • Sägeblattneigung links/rechts: 47 / 2 °
  • Schalldruckpegel: 85 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A)
  • Schnittgeschwindigkeit: 57 m/s
  • Schnittkapazität 45°/45°: 215 x 40 mm
  • Schnittkapazität 90°/90°: 305 x 70 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb