• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SB 18 L BL Quick Akku-Schlagbohrschrauber

Artikel-Nr.: 613158500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613158500
EAN / GTIN 4061792245990
Herstellernummer 613158500

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L BL Q metaBOX 145; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30

Beschreibung:

  • Kleinster Metabo 18-Volt-Schlagbohrschrauber mit starker Brushless-Power für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
  • Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
  • Extrem kurzer und leichter Schlagbohrschrauber für angenehmes Handling auch über Kopf oder an Engstellen
  • Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
  • Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
  • Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
  • Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
  • Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 145

Merkmal:

  • Messunsicherheit K: 5 dB(A)
  • Bohren in Metall: 1 m/s²
  • Messunsicherheit K: 1,5 m/s²
  • Schlagbohren Beton: 16,5 m/s²
  • Akku-Typ: Li-Power
  • Akkuspannung: 18 V
  • Akkukapazität: 2 x 2 Ah
  • Maximales Drehmoment, weich: 28 Nm
  • Maximales Drehmoment, hart: 65 Nm
  • Einstellbares Drehmoment: 0,5 Nm
  • Bohr-Ø Mauerwerk: 13 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 40 / 1 9/16 ″
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 500 / 0 - 1700 U/min
  • Maximale Schlagzahl: 25500 bpm
  • Futterkapazität: 1,5 - 13 mm
  • Gewicht ohne Akku: 0,9 kg
  • Gewicht mit Akkupack: 1,3 kg
  • Bruttogewicht: 0,000 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb