• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SB 18 L BL Akku-Schlagbohrschra.

Artikel-Nr.: 613157840
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613157840
EAN / GTIN 4061792245969
Herstellernummer 613157840

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L BL metaBOX 145

Beschreibung:

  • Kleinster Metabo 18-Volt-Schlagbohrschrauber mit starker Brushless-Power für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
  • Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
  • Extrem kurzer und leichter Schlagbohrschrauber für angenehmes Handling auch über Kopf oder an Engstellen
  • Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
  • Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
  • Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, metaBOX 145, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Messunsicherheit K: 5 dB(A)
  • Bohren in Metall: 1 m/s²
  • Messunsicherheit K: 1,5 m/s²
  • Schlagbohren Beton: 16,5 m/s²
  • Batteriespannung: 18 V
  • Maximales Drehmoment, weich: 28 Nm
  • Maximales Drehmoment, hart: 65 Nm
  • Einstellbares Drehmoment: 0,5 - 9 Nm
  • Bohr-Ø Mauerwerk: 13 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 40 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 500 / 0 - 1700 U/min
  • Maximale Schlagzahl: 25500 bpm
  • Futterkapazität: 1,5 - 13 mm
  • Gewicht ohne Akku: 0,9 kg
  • Bruttogewicht: 0,000 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb