• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SB 18 L BL Set Mobile Werkstatt

Artikel-Nr.: 613157710
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613157710
EAN / GTIN 4061792254534
Herstellernummer 613157710

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L BL Set mit 78-teiliger Mobiler Werkstatt; Kunststoffkoffer; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30

Beschreibung:

  • Kleinster Metabo 18-Volt-Schlagbohrschrauber mit starker Brushless-Power für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
  • Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
  • Extrem kurzer und leichter Schlagbohrschrauber für angenehmes Handling auch über Kopf oder an Engstellen
  • Mobile Werkstatt (78-teilig): 5 Holzbohrer (4/5/6/8/10mm), 5 Steinbohrer (5/6/7/8/10mm), 14 HSS-Bohrer (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5mm), 20 Schrauberbits Länge 25mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 Schrauberbits Länge 50mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 Schrauberbits Länge 75mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), Bithalter (60mm), 8 Steckschlüssel (6/7/8/9/10/11/12/13mm), Holzsenker (12,7mm), Zentrierstift (5x100mm), Cuttermesser mit 2 Ersatzklingen, Maßband (3m/10″), Bleistift (HB)
  • Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
  • Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
  • Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, Kunststoffkoffer, Zubehör-Set

Merkmal:

  • Messunsicherheit K: 5 dB(A)
  • Bohren in Metall: 1 m/s²
  • Messunsicherheit K: 1,5 m/s²
  • Schlagbohren Beton: 16,5 m/s²
  • Akku-Typ: Li-Power
  • Akkuspannung: 18 V
  • Akkukapazität: 2 x 2 Ah
  • Maximales Drehmoment, weich: 28 Nm
  • Maximales Drehmoment, hart: 65 Nm
  • Einstellbares Drehmoment: 0,5 - 9 Nm
  • Bohr-Ø Mauerwerk: 13 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 40 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 500 / 0 - 1700 U/min
  • Maximale Schlagzahl: 25500 bpm
  • Futterkapazität: 1,5 - 13 mm
  • Gewicht ohne Akku: 0,9 kg
  • Gewicht mit Akkupack: 1,3 kg
  • Bruttogewicht: 5,405 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb