• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BS 18 L BL Q Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 613156500
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 18 V
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613156500
EAN / GTIN 4061792245907
Herstellernummer 613156500
L-Nummer L01750 1724

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL Q metaBOX 145; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30

Beschreibung:

  • Kleinster Metabo 18-Volt-Bohrschrauber mit starker Brushless-Power für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
  • Extrem kurzer und leichter Bohrschrauber für angenehmes Handling auch über Kopf oder an Engstellen
  • Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
  • Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
  • Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
  • Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
  • Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 145

Merkmal:

  • Messunsicherheit K: 5 dB(A)
  • Bohren in Metall: 2,1 m/s²
  • Messunsicherheit K: 1,5 m/s²
  • Typ des Akkupacks: Li-Power
  • Akkuspannung: 18 V
  • Akkukapazität: 2 x 2 Ah
  • Maximales Drehmoment, weich: 28 Nm
  • Maximales Drehmoment, hart: 65 Nm
  • Einstellbares Drehmoment: 0,5 - 9 Nm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 40 mm
  • Nicht belastete Drehzahlen: 0 - 500 / 0 - 1700 U/min
  • Futterkapazität: 1,5 - 13 mm
  • Gewicht ohne Akkupack: 0,9 kg
  • Gewicht mit Akku-Pack: 1,3 kg
  • Bruttogewicht: 0,000 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb