• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BS 18 L BL Set Mobile Workshop

Artikel-Nr.: 613155710
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613155710
EAN / GTIN 4061792254541
Herstellernummer 613155710

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL Set mit 74-teiliger Mobiler Werkstatt; Kunststoffkoffer; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30

Beschreibung:

  • Kleinster Metabo 18-Volt-Bohrschrauber mit starker Brushless-Power für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
  • Mobile Werkstatt (74-teilig): 5 Holzbohrer (4/5/6/8/10mm), 14 HSS-Bohrer (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5mm), 20 Schrauberbits Länge 25mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 Schrauberbits Länge 50mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 Schrauberbits Länge 75mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), Bithalter (60mm), 8 Steckschlüssel (6/7/8/9/10/11/12/13mm), Holzsenker (12,7mm), Zentrierstift (5x100mm), Cuttermesser mit 2 Ersatzklingen, Maßband (3m/10″), Bleistift (HB), Notizblock
  • Extrem kurzer und leichter Bohrschrauber für angenehmes Handling auch über Kopf oder an Engstellen
  • Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
  • Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
  • Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, Kunststoffkoffer, Zubehör-Set

Merkmal:

  • Messunsicherheit K: 5 dB(A)
  • Bohrung in Metall: 2,1 m/s²
  • Messunsicherheit K: 1,5 m/s²
  • Typ des Akkupacks: Li-Power
  • Akkuspannung: 18 V
  • Akkukapazität: 2 x 2 Ah
  • Maximales Drehmoment, weich: 28 Nm
  • Maximales Drehmoment, hart: 65 Nm
  • Einstellbares Drehmoment: 0,5 - 9 Nm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 / 1/2 ″
  • Bohr-Ø Weichholz: 40 / 1 9/16 ″
  • Leerlaufdrehzahlen: 0 - 500 / 0 - 1700 U/min
  • Futterkapazität: 1,5 - 13 mm
  • Gewicht ohne Akkupack: 0,9 kg
  • Bruttogewicht: 0,000 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb