• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick Akku-Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 613103840
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613103840
EAN / GTIN 4061792209701
Herstellernummer 613103840

Beschreibung

Beschreibung:

  • Großer, leistungsstarker Akku-Winkelschleifer (Ø 230 mm) zum kraftvollen Trennen und Schruppen unabhängig vom Netz
  • 100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: Kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo
  • Breites Anwendungsspektrum durch extrem große Trenntiefe von 77 mm
  • Einzigartiger gekapselter Metabo Brushless-Motor mit optimalem Staubschutz für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
  • Totmannschalter für hohen Anwenderschutz
  • Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz stoppt die Scheibe nach Ausschalten sekundenschnell
  • Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
  • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
  • Drehbarer Haupthandgriff: hohe Sicherheit und bessere Handhabung beim Trennen
  • Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung zum Schutz der Gesundheit
  • Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
  • Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
  • Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
  • LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Kunststoffkoffer

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Gewicht mit Akkupack: 6.5 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 4.6 kg
  • Griffumfang: 140 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 6600 /min
  • Max. Schnitttiefe: 77 mm
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Oberfläche schleifen: 9.8 m/s²
  • Schalldruckpegel: 94 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 102 dB(A)
  • Scheiben-Ø: 230 mm
  • Schleifen mit Schleifblatt: 3.8 m/s²
  • Spindelgewinde: M 14

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb