• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PowerMaxx MT 12 Akku-Multitool

Artikel-Nr.: 613089510
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Oszillierer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 613089510
    EAN / GTIN 4061792227507
    Herstellernummer 613089510
    L-Nummer L01750 499

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät
    • Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien
    • Werkzeugaufnahme für maximale Kompatibilität zu OIS-, Starlock- und weiteren Zubehören
    • Schlankes Design und rutschfeste Softgrip-Oberfläche für optimale Handhabung
    • Extrahelle LED für gute Sicht im Arbeitsbereich

      Lieferumfang
    • Tauchsägeblatt 34 mm BiM (Holz + Metall), Tauchsägeblatt 35 mm HCS (Holz), Segmentsägeblatt 87 mm HCS (Holz), Schabermesser starr 52 mm HCS, Tauchsägeblatt 34 mm BiM (Metall), Segmentsägeblatt 89 mm HM (Fliesen), Dreieckschleifplatte 78 mm HM (Fliesen), Dreieckschleifplatte 93 mm mit Kletthaftung, 5 Haftschleifblätter 93 mm P 80, 5 Haftschleifblätter 93 mm P 120, 2 Li-Power Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 145

    Merkmal:

    • Akkukapazität: 2 x 2 Ah
    • Akkuspannung: 12 V
    • Art des Akkupacks: Li-Power
    • Gewicht mit Akkupack: 1 kg
    • Gewicht ohne Akkupack: 0.8 kg
    • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Oberfläche schleifen: 5.4 m/s²
    • Oszillationswinkel links/rechts: 1.6 °
    • Sägen mit Segmentsägeblatt: 6.5 m/s²
    • Sägen mit Tauchsägeblatt: 7.2 m/s²
    • Schaben: 3.9 m/s²
    • Schleifplatte, Maß Eck zu Eck: 93 mm
    • Schwingzahl bei Leerlauf: 5000 - 18000 /min
    • Werkzeugaufnahme: OIS-/ Starlock-kompatibel

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb