• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT 18 LTX BL QSL Akku-Multitool

Artikel-Nr.: 613088800
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuspannung 18 V
Produktart Oszillierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613088800
EAN / GTIN 4061792183933
Herstellernummer 613088800
L-Nummer L01750 1423

Beschreibung

Beschreibung:

  • Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät
  • Für intensive Anwendungen beim Innenausbau mit passgenauer 3D-Aufnahme StarlockPlus
  • Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien
  • Metabo Quick Werkzeugwechsel: schnell und komfortabel durch magnetische Aufnahme zum Vorfixieren des Einsatzwerkzeugs
  • Exakt und staubfrei arbeiten durch Spannring mit Tiefenananschlag und Absauganschluss (Zubehör)
  • Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Arbeiten auch im Dauerbetrieb
  • Schlankes Design und rutschfeste Softgrip-Oberfläche für optimale Handhabung
  • Extrahelle LED für gute Sicht im Arbeitsbereich
  • LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Tauchsägeblatt 32 mm (Holz + Metall), Dreieckschleifplatte 93 mm mit Kletthaftung, 5 Haftschleifblätter 93 mm P 80, 5 Haftschleifblätter 93 mm P 120, Tiefenanschlag, Absauganschluss, 2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

Merkmal:

  • Akkukapazität: 2 x 4 Ah
  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: LiHD
  • Gewicht mit Akkupack: 1.8 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.3 kg
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Oberfläche schleifen: 3.4 m/s²
  • Oszillationswinkel links/rechts: 1.6 °
  • Sägen mit Segmentsägeblatt: 5.5 m/s²
  • Sägen mit Tauchsägeblatt: 19.9 m/s²
  • Schalldruckpegel: 81 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 92 dB(A)
  • Schleifplatte, Maß Eck zu Eck: 93 mm
  • Schwingzahl bei Leerlauf: 8000 - 20000 /min
  • Werkzeugaufnahme: Starlock/ StarlockPlus

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb