• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WEVF 10-125 Quick Inox Flachkopf-Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 613080000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Winkelschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 613080000
    EAN / GTIN 4007430275677
    Herstellernummer 613080000
    L-Nummer L01750 29

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Handlichster Flachkopf-Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung für die perfekte Edelstahlbearbeitung z.B. von Stacheten
    • Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen
    • Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
    • Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
    • Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
    • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
    • Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
    • Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
    • Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
    • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

      Lieferumfang
    • Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, 1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (125mm; P60)

    Merkmal:

    • Abgabeleistung: 590 W
    • Drehmoment: 3.5 Nm
    • Drehzahl bei Nennlast: 6300 /min
    • Gewicht ohne Netzkabel: 2.3 kg
    • Griffumfang: 193 mm
    • Kabellänge: 4 m
    • Leerlaufdrehzahl: 2000 - 7600 /min
    • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Minimalster erreichbarer Winkel: 43 °
    • Nennaufnahmeleistung: 1000 W
    • Oberfläche schleifen: 4.4 m/s²
    • Schalldruckpegel: 91 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 102 dB(A)
    • Scheiben-Ø: 125 mm
    • Schleifen mit Schleifblatt: 2.5 m/s²
    • Spindelgewinde: M 14

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb