• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT 18 LTX Akku-Multitool

Artikel-Nr.: 613021840
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuspannung 18 V
Produktart Oszillierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613021840
EAN / GTIN 4007430287700
Herstellernummer 613021840
L-Nummer L01750 1648

Beschreibung

Beschreibung:

  • Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät
  • Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien
  • Werkzeugaufnahme für maximale Kompatibilität zu OIS-, Starlock- und weiteren Zubehören
  • Metabo Quick Werkzeugschnellwechsel für zeitsparenden, bequemen Zubehörwechsel
  • Zügiger Arbeitsfortschritt durch großen Oszillationswinkel und VTC-Elektronik mit konstanter Geschwindigkeit auch unter Last
  • Schlankes Design und rutschfeste Softgrip-Oberfläche für optimale Handhabung
  • Extrahelle LED für gute Sicht im Arbeitsbereich
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz), Dreieckschleifplatte 93 mm mit Kletthaftung, 5 Haftschleifblätter 93 mm P 80, 5 Haftschleifblätter 93 mm P 120, Absaugadapter, Multiadapter, metaBOX 145 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Gewicht mit Akkupack: 1.8 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.4 kg
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Messunsicherheit K: 3 m/s²
  • Oberfläche schleifen: 7.5 m/s²
  • Oszillationswinkel links/rechts: 1.6 °
  • Sägen mit Segmentsägeblatt: 11.6 m/s²
  • Sägen mit Tauchsägeblatt: 13 m/s²
  • Schaben: 11.5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 77 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 88 dB(A)
  • Schleifplatte, Maß Eck zu Eck: 93 mm
  • Schwingzahl bei Leerlauf: 7000 - 18000 /min
  • Werkzeugaufnahme: OIS-/ Starlock-kompatibel

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb