• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bremsleitungsschlüssel ∙ offen ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 11 mm

Artikel-Nr.: 612N-11
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 612N-11
EAN / GTIN 4000896129133
Herstellernummer 612N-11
L-Nummer L60140 1392

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Bremsleitungs-Verschraubungen (Schlüsselweite 11 mm) an Vorder- und Hinterachse
  • Verstärkte Ausführung
  • Gerade Form für die Betätigung der Bremsleitungs- / Bremsschlauch-Verschraubung an der Vorderachse
  • Abgewinkelte Form ermöglicht eine sichere Betätigung der Bremsleitungs-Verschraubung am Radbremszylinder vorbei an der umlaufenden Kante der Ankerplatte
  • Kein Abrutschen
  • Gerader Schlitz / mit Sechskant
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 11 mm
  • Abmessungen / Länge: 177.7 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb