• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung 1/2″ 305 mm

Artikel-Nr.: 6129950
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6129950
EAN / GTIN 4010886882887
Herstellernummer 6129950
L-Nummer L60160 1770

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
  • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Gesamtbreite [mm]: 24 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 24 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 305 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: matt verchromt
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb