• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rückenschutzerweiterung Alu eloxiert

Artikel-Nr.: 61277
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 61277
EAN / GTIN 4031405948587
Herstellernummer 061277

Beschreibung

Beschreibung:

  • Set aus 1 x Rückenschutzbügel seitlicher Ausstieg, 2 x Rückenschutzstrebe
  • Inklusive Montageset
  • Streben 3.000 mm lang
  • Zur Verringerung Abstand zwischen Geländer und Rückenschutz. Wenn der waagerechte Abstand einer Steigleiter mit Rückenschutz zum Geländer kleiner 1.500 mm ist, sind nach DIN EN ISO 14122-4 und DIN 18799-3 zusätzliche Absturzsicherungen erforderlich

Merkmal:

  • Material: Aluminium eloxiert
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb