• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel ∙ US-STANDARD ∙ Drehmomentbereich min-max: 54.2 – 271.2 Nm ∙ lbf min-max: 40 – 200 lbf.ft ∙ Genauigkeit: 3% ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 545 mm

Artikel-Nr.: 6127-1CT
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6127-1CT
EAN / GTIN 4000896025381
Herstellernummer 6127-1CT

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nach US-Standard
  • Skaleneinteilung in lbf.ft
  • ± 3 % Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)
    Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteckaufnahme
  • Sicher:
    • Haptisch (Kurzwegauslösung)
    • Akustisch (Knickelement)
    • Optisch (Modelle mit Signalknopf)
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
  • Umschaltknarre
  • Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
  • 6127-1CT – 6128-1CT: Umschalthebel mit Freilauffunktion – verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen
  • Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 545 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.3 kg
  • Nm min-max: 54.2 – 271.2 Nm
  • lbf min-max: 40 – 200 lbf.ft
  • Toleranz: 3 %
  • Skalenteilung (lbf.ft): 1 lbf.ft
  • Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 450.47 – 427.91 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 12.3 – 64.6 kg
  • Anzahl Zähne: 32 (Betätigungswinkel 11.25°)
  • Kopfstärke a: 19.6 mm
  • Kopfbreite b: 44 mm
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb