• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leiterteil Alu eloxiert 10 Sprossen

Artikel-Nr.: 61265
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 10
Material Aluminium
Tritt Ausführung Sprosse
Produktart Anlegeleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 61265
EAN / GTIN 4031405612655
Herstellernummer 061265
Hersteller MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leiterbreite 520 mm
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Holmabmessung: 60 x 25 mm
  • Sprossenabmessung: 30 x 30 mm
  • Sprossenausführung: bei Alu eloxiert und Alu blank geriffelte Sprossen, bei Stahl verzinkt und Edelstahl Lochsprossen

Merkmal:

  • Außenbreite: 520 mm
  • Holmhöhe: 60 mm
  • Länge: 2800 mm
  • Material: Aluminium eloxiert
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 10 Sprossen
  • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
  • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
  • Stufenbreite: 470 mm
  • Tritt-Ausführung: Sprossen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb