Klein-Doppelmaulschlüssel-Satz 6-teilig

Artikel-Nr.: 612420
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 714T-6D
Anzahl Schlüssel 6
Schlüsselweite 3×3,5 mm; 4×4,5 mm; 5×5,5 mm; 6×6,5 mm; 7×8 mm; 9×10 mm
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 612420
EAN / GTIN 4020772051525
Herstellernummer 51524

Beschreibung

Ausführung:

Extra flache Schlüssel (1,5 mm bzw. 2 mm ab SW 7) mit ungleichen Schlüsselweiten; in Kunststofftasche.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, lasergeschnitten, gehärtet und vernickelt.

Lieferumfang:

Je 1 Klein-Doppelmaulschlüssel / SW: 3×3,5; 4×4,5; 5×5,5; 6×6,5; 7×8; 9×10 mm