Klein-Doppelmaulschlüssel-Satz, über Nickel verchromt, Anzahl Schlüssel: 9ZOLL

Artikel-Nr.: 612400 9ZOLL
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schlüssel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schlüssel 9
Maulstellung 1 15 Grad
Maulstellung 2 75 Grad
Schlüsselweiten-Maße zöllig
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche über Nickel verchromt
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 612400 9ZOLL
EAN / GTIN 4018754057788
Herstellernummer 91121108

Beschreibung

Ausführung:

Mit sehr schlanken Köpfen. Ungleiche Maulstellung (15° und 75°), beidseitig gleiche Schlüsselweite.

Verwendung:

Besonders für Montagearbeiten an engsten Stellen.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt.

Lieferumfang:

Je 1 Klein-Doppelmaulschlüssel Nr. 612200 / 612205: 5/32; 3/16; 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 Zoll

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb