• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Umschaltknarre 1/2″

Artikel-Nr.: 6123910
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6123910
    EAN / GTIN 4010886612392
    Herstellernummer 6123910
    L-Nummer L60160 3485

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Leichtgängig und robust
    • Absolut sicherer Halt der Aufsteckwerkzeuge durch Druckknopf-Arretierung mit Kugel im Vierkantantrieb
    • Umschaltung der Drehrichtung erfolgt durch 2 Druckknöpfe mit der Markierung R und L am Schaft
    • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174 aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
    • VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900

    Merkmal:

    • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
    • Gesamtlänge [mm]: 270 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Rückschwenkwinkel: 10 °
    • 1000 V isoliert: ja
    • Druckknopfauslösung: ja
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: ja

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb