• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Steckschlüsseleinsatz 1/2″ 6-kant 14 mm

Artikel-Nr.: 6123080
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6123080
    EAN / GTIN 4010886612309
    Herstellernummer 6123080

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 6-kant, handbetätigt
    • Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174
    • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
    • schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-fach Check-Tool-Isolierung
    • 16 - 18 mm Isolierüberstand
    • Der Durchmesser d1 bei den Abmessungen 27, 30 und 32 ist nicht genormt

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
    • Einsatzlänge: 54,0 mm
    • Einsatz-Ø 1: 24,5 mm
    • Einsatz-Ø 2: 27,0 mm
    • Gesamtbreite [mm]: 27 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 54 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Oberfläche: 2-fach Ceck-Tool-Isolierung, VDE isoliert bis 1000 V
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 14
    • Sicherung: Kugelfangrille
    • 1000 V isoliert: ja
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: ja

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb