• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzteil Satz Knarr-Rad ∙ komplett

Artikel-Nr.: 6122/9N
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6122/9N
EAN / GTIN 4000896025343
Herstellernummer 6122/9N
L-Nummer L60140 4119

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ersatzteil Satz Knarr-Rad ∙ komplett 12,5 = 12″ Außen-Vierkant bestehend aus:
    Knarr-Rad ∙ Sperrstück ∙ Schalthebel ∙ Schrauben ∙ Kugel ∙ Druckfeder ∙ Federscheibe ∙ Sicherungsring
    Für Drehmomentschlüssel HAZET 5121-2CT ∙ 5122-2CT ∙ 5123-2CT
    5121-3CT ∙ 5122-3CT ∙ 5123-3CT
    5121-2CLT ∙ 5122-2CLT ∙ 5123-2CLT ∙ 5128-2CLT
    5122ST-1
    6121CT ∙ 6122CT ∙ 6123CT
    6121-1CT (Bj. →2022/12) ∙ 6122-1CT (Bj. →2022/12) ∙ 6123-1CT (Bj. →2022/12) ∙ 6127-1CT ∙ 6128-1CT
    6722TAC
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg
  • Für Handbetätigung

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb