{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 6 mm | |
Schlüssellänge L | 92 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 15,6 mm | |
maximale Maulhöhe h | 4 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 75 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 612205 6 | |
EAN / GTIN | 4062406260477 | |
Herstellernummer | 612205 6 |