• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NFR 18 LTX 90 BL Akku-Nagler

Artikel-Nr.: 612090800
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 4 Ah
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Knabber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 612090800
EAN / GTIN 4061792226784
Herstellernummer 612090800
L-Nummer L01750 404

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker Akku-Nagler mit Pneumatik-Schlagtechnik für Nägel bis 90 mm Länge
  • Zügiger Arbeitsfortschritt durch schnelle Schussfolge von zwei Nägeln pro Sekunde
  • Maximale Bewegungsfreiheit beim Eintreiben von Näglen ohne Druckluftschlauch oder Kabel
  • Wirtschaftlicher, sicherer Betrieb ohne Gaskartusche und zusätzlichen Serviceaufwand
  • Effizienter Brushless-Motor für bis zu 550 Schuss pro Akkuladung (LiHD 4,0 Ah)
  • Wahlmöglichkeit zwischen Einzelschuss-Modus und Kontaktauslösung für schnelles Nageln in Serie
  • Werkzeuglose Einstellung der Eintreibtiefe für präzises Arbeiten
  • Leerschuss-Sicherung schützt vor unnötigem Verschleiß und erhöht die Lebensdauer des Naglers
  • Energiesparende Sicherheitsabschaltung nach 30 Minuten Inaktivität
  • Multifunktionsbügel zum Schutz des Akkupacks, als Anschlagspunkt für Wekzeugsicherungen und zum Aufhängen des Naglers
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Multifunktionsbügel, Gummischutzschuh, Magazin für Nagelstreifen, Sechskantschlüssel, 2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Schnellladegerät ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 340

Merkmal:

  • Akkukapazität: 2 x 4 Ah
  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: LiHD
  • Gewicht mit Akkupack: 4.7 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 4.1 kg
  • Magazinkapazität Nägel: 47
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nageldurchmesser: 2.9 - 3.3 mm
  • Nagelgeschwindigkeit: 2 /s
  • Nagellänge: 50 - 90 mm
  • Nagelstreifen Winkel: 30 - 34 °
  • Schalldruckpegel: 87 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A)
  • Vibration: 3.7 m/s²

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb