• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendrehereinsatz 1/4″ TX T10

Artikel-Nr.: 6120220
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 6120220
EAN / GTIN 4010886612026
Herstellernummer 6120220

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Handbetätigt, griffig gerändelt
  • Verchromt
  • Eingepresster Stift, phosphatiert
  • Gesamtschwenkwinkel ca. 15-20°
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Optimale Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Stellen

Merkmal:

  • Abtriebsgröße TX (innen): T10
  • Abtriebsgröße TX (innen) [mm]: 2,74 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/4″
  • Einsatzlänge: 30,5 mm
  • Einsatz-Ø Antrieb: 12 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 37 mm
  • Gesamtschwenkwinkel: 15 - 20°

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb