• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Overall Lebensmittelindustrie Kornblau C58

Artikel-Nr.: 612018008500C58
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe kornblau
Konfektionsgröße DE 58
Produktart Overall

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 612018008500C58
EAN / GTIN 7330509801802
Herstellernummer 612018008500C58

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²

Frontverschluss
Verdeckter Zwei-Wege-Metall-Reißverschluss

Abschluss
Ärmelbündchen mit Gummizug
Gummizug am Beinabschluss

Details
Verstellbare elastische Taille

Taschen
Innenliegende Brusttaschen, eine davon mit Kunststoff-Reißverschluss

Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797

Beschreibung:

  • Ein Overall speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelt, der alle hohen Standards der klinischen Hygiene erfüllt
  • Das Arbeitskleidungsstück hat keine Außentaschen, dafür aber zwei Brusttaschen innen, eine davon mit einem Kunststoffreißverschluss
  • Der Overall hat einen verdeckten Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, und für erhöhten Komfort gibt es einen verstellbaren Gummizug in der Taille und einen Gummizug in beiden Ärmeln und an den Beinenden
  • Er kann nach EN ISO 15797 industriell gewaschen werden

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb