• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Selbstkipper ohne Ablasshahn

Artikel-Nr.: 6120
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Kippbehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6120
EAN / GTIN 4017976061207
Herstellernummer 6120
L-Nummer L90070 23

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Selbstkipper müssen zum Entleeren nicht angehoben werden. Die leere Mulde geht selbsttätig in die Beladestellung zurück. Robuste Schweißkonstruktion aus 3-mm-Stahlblech, Lackierung blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutsch- und Kippsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus. Zusatz ″A″ bedeutet mit Ablasshahn und Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 2500
Inhalt (Liter): 1200
Kastenmaße (mm): 1699 x 1157 x 997
Schüttkantenhöhe ohne Rollen (mm): 1043
Schüttkantenhöhe mit Rollen (mm): 1288
Gesamtlänge (mm): 1755
Gesamtbreite (mm): 1222
Gesamthöhe (mm): 1127

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb