• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Ringschlüssel ∙ offen ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 11 x 13 mm

Artikel-Nr.: 612-11X13
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 612-11X13
EAN / GTIN 4000896025107
Herstellernummer 612-11X13
L-Nummer L60140 2301

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Rohrverschraubungen, Überwurfmuttern und -schrauben
  • Köpfe um 15° abgewinkelt
  • Maulöffnung 15° geschlitzt
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
Hinweis: Für Arbeiten an Bremsleitungen siehe HAZET 612N
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3118
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 11 x 13 mm
  • Abmessungen / Länge: 160 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.08 kg
Mit Sechskant

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb