• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Attika-Überstieg Alu Eloxiert Sonderlänge

Artikel-Nr.: 61185
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Überstieg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 61185
EAN / GTIN 4031405611856
Herstellernummer 061185
L-Nummer L90110 756
Hersteller MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Gitterrost
  • Durchgangsbreite 536 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
  • Empfehlung für den Abschluss am Abstieg: Verstellbare Wandhalter oder Fußplatten
  • Abstiegsleiter: Länge 1.220 mm, Ablängung bauseitig
  • Längere Lieferzeiten durch auftragsbezogene Fertigung

Merkmal:

  • Durchgangsbreite: 536 mm
  • Ein-/Ausstieg: Attika-Überstieg
  • Länge: 1600 mm
  • Leiterlänge: 1220 mm
  • Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm: 2213 mm
  • Lichte Länge: 1480 mm
  • Material: Aluminium eloxiert
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb