• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endmaß, kalibriert CTE, ISO 250 mm, Klasse K, Stahl

Artikel-Nr.: 611805-01B
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
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 611805-01B
EAN / GTIN 4946368557663
Herstellernummer 611805-01B
L-Nummer L40010 12289

Beschreibung

Beschreibung:

Endmaße mit einem kalibrierten Wärmeausdehungskoeffizienten. Die Endmaße bieten Ihnen folgende Vorteile: Mitutoyo bietet hochkarätige Endmaße (Stahl und Keramik), die den K-Klassen überlegen sind. Die Endmaße verfügen über einen genau kalibrierten Wärmeausdehnungskoeffizienten, gemessen mit einem hochgenauen zweiseitigen Laserinterferometer (DFI). Jedes Endmaß wurde mit einem hochgenauen Gauge Block Interferometer vermessen (GBI). Messunsicherheit des thermischen Längeausdehnungskoeffizent: 0,035 x 10. -6 . /K (k=2). Messunsicherheit der Längenmessung: 30 nm (k=2), für 100 mm Endmaße.

Merkmal:

Genauigkeit: DIN EN ISO 3650, Klasse K
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Holzbox
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb