Kunststoff-Klemmhalter mit Verschlusslasche 9

Artikel-Nr.: 611700 9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 747 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

für Anzahl Schlüssel 9
Werkstoff Kunststoff
Produktart Klemmhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 611700 9
EAN / GTIN 4045197335203

Beschreibung

Ausführung:

Aus Kunststoff, selbstklemmend.
Mit Verschlusslasche (Sicherung bei Transport) und ausklappbarem Tragegriff. Verschlusslasche einfach abnehmbar, Klemmhalter auch für Wandmontage geeignet. Für Doppelmaulschlüssel und Ringmaulschlüssel.

Passend für:

Schlüssel-Größen: 6 − 24 mm