• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endmaß, metrisch, JCSS Zertifikat ISO, Klasse 1, Stahl, 10 mm

Artikel-Nr.: 611671-036
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN EN ISO 3650
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN EN ISO 3650
Nennmaß 10 mm
Toleranzklasse 1
Werkstoff Stahl
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 611671-036
EAN / GTIN 4946368267029
Herstellernummer 611671-036
L-Nummer L40010 11123

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Endmaß der Klasse 1 mit JCSS-Zertifikat bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Hervorragende Dimensionsstabilität: Mitutoyo-Stahlendmaße werden ausschließlich aus künstlich gealtertem Material hergestellt. Hohe Zuverlässigkeit: Die Endmaße können aufgrund ihrer hohen Dimensionsstabilität lange Zeit verwendet werden. Die maximal zulässigen Längenänderungen an Endmaßen über ein Jahr sind in DIN EN ISO 3650 definiert und werden problemlos eingehalten. Diese Stahlendmaße bieten eine hochwertige Oberfläche und verfügen über eine hohe Ansprengkraft.

Merkmal:

Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Polstereinlage aus Schaumstoff
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb