• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endmaß, metrisch, Prüfzertifikat ISO, Klasse 2, Stahl, 1,7 mm

Artikel-Nr.: 611517-041
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Endmaß

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 611517-041
    EAN / GTIN 4946368238081
    Herstellernummer 611517-041
    L-Nummer L40010 11294

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Dieses Endmaß der Klasse 2 mit Werksprüfzertifikat bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Hervorragende Dimensionsstabilität: Mitutoyo-Stahlendmaße werden ausschließlich aus künstlich gealtertem Material hergestellt. Hohe Zuverlässigkeit: Die Endmaße können aufgrund ihrer hohen Dimensionsstabilität lange Zeit verwendet werden. Die maximal zulässigen Längenänderungen an Endmaßen über ein Jahr sind in DIN EN ISO 3650 definiert und werden problemlos eingehalten. Diese Stahlendmaße bieten eine hochwertige Oberfläche und verfügen über eine hohe Ansprengkraft.

    Merkmal:

    Delivered: Including box, key, 1 battery, setting standard (from 25 mm upward)
    Mass: 470
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: In einer Polstereinlage aus Schaumstoff

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb