• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel ∙ US-STANDARD ∙ Drehmomentbereich min-max: 27.1 – 135.6 Nm ∙ lbf min-max: 20 – 100 lbf.ft ∙ Genauigkeit: 3% ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 390 mm

Artikel-Nr.: 6115-1CT
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6115-1CT
EAN / GTIN 4000896025084
Herstellernummer 6115-1CT
L-Nummer L60140 1842

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nach US-Standard
  • Skaleneinteilung in lbf.ft
  • ± 3 % Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)
    Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteckaufnahme
  • Sicher:
    • Haptisch (Kurzwegauslösung)
    • Akustisch (Knickelement)
    • Optisch (Modelle mit Signalknopf)
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
  • Umschaltknarre
  • Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
  • 6127-1CT – 6128-1CT: Umschalthebel mit Freilauffunktion – verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen
  • Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 390 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.89 kg
  • Nm min-max: 27.1 – 135.6 Nm
  • lbf min-max: 20 – 100 lbf.ft
  • Toleranz: 3 %
  • Skalenteilung (lbf.ft): 0.5 lbf.ft
  • Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 302.53 – 286.53 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 9.1 – 48.2 kg
  • Anzahl Zähne: 30 (Betätigungswinkel 12°)
  • Kopfstärke a: 14.5 mm
  • Kopfbreite b: 32 mm
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb