• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einkornabrichter 10x90 mm ED10ST

Artikel-Nr.: 611499
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Handabrichter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 611499
EAN / GTIN 9003176114992
Herstellernummer 611499

Beschreibung

Beschreibung:

Die Tyrolit Ein-, Mehr- und Vielkornabrichter eignen sich zum Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben. Mehr- und Vielkornabrichter werden häufig für Flach- und Außenrundscheiben verwendet. Große und breite Scheiben erfordern eine höhere Karatzahl, um den Diamantverschleiß zu reduzieren.Einkornabrichter sind nach Diamantgrößen gestaffelt. Mehr- und Vielkornabrichter haben daher einen höheren Karatgehalt.

Merkmal:

  • Form: 50EA-H EINKORNABRICHTER
  • Spezifikation : ED 10 ST
  • Abmessung (D/B x T): 10 x 90 mm
  • Durchmesser: 10 mm
  • Stärke: 90 mm
  • Korngröße: 10

Vorteil:

  • Geringer Verschleiß
  • Kurze Abrichtzeit

Verwendung:

  • Zum Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben