• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SRE 4351 TurboTec Sander

Artikel-Nr.: 611351000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schwingschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 611351000
EAN / GTIN 4007430214232
Herstellernummer 611351000
L-Nummer L01750 646

Beschreibung

Beschreibung:

  • Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung
  • Schwingsystem mit doppelreihigem Schrägkugellager für äußerst hohe Laufruhe und minimale Vibration
  • Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett, sowie Schleifmittel bis 10 mm Dicke
  • Mehrfach abgedichtete Kugellager und reißfeste Gummimanschette zum Schutz vor agressiven Stäuben
  • Zusatzhandgriff mit Vibrationsdämpfung für bequemes Greifen in jeder Arbeitsposition
  • TurboBoost: Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag
  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen
  • Schleifplatte mit zusätzlichen seitlichen Absaugkanälen für sauberes Arbeiten
  • Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

    Lieferumfang
  • Schleifplatte mit Kletthaftung, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Textil-Staubbeutel

Merkmal:

  • Gewicht ohne Netzkabel: 2.6 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 4200 - 11000 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 350 W
  • Oberfläche schleifen: 3.3 m/s²
  • Schalldruckpegel: 79 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 90 dB(A)
  • Schleifplatte: 114 x 229 mm (1/2 Sheet)
  • Schwingkreis: 2.2 mm
  • Schwingzahl bei Leerlauf: 8400 - 22000 /min

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb