• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PHT 6-350/ 5 Taster

Artikel-Nr.: 6111526
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Oberflächenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6111526
EAN / GTIN 4059192056124
Herstellernummer 6111526
L-Nummer L40080 2692

Beschreibung

Beschreibung:

Standardtaster 5 µm PHT 6-350/ 5µm
  • Für ebene Flächen, Bohrungen ab 6 mm Ø bis 17 mm Tiefe, Nuten ab 3 mm Breite, min. Werkstücklänge = Taststrecke + 1 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Standardtaster 5 µm
  • Produkttyp: PHT 6-350/ 5µm
  • Produktgruppenbezeichnung: Oberflächenmessgeräte
  • Produktgruppenname: MarSurf
  • Anwendung: für ebene Flächen, Bohrungen ab; 6 mm Ø bis 17 mm Tiefe,; Nuten ab 3 mm Breite,; min. Werkstücklänge = Taststrecke + 1 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb