• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Ringschlüssel Satz ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ 12-teilig ∙ 6 x 7 – 27 x 32

Artikel-Nr.: 610N/12RS
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 610N/12RS
EAN / GTIN 4000896024988
Herstellernummer 610N/12RS
L-Nummer L60140 636

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Tragegriff
  • Zur Wandbefestigung geeignet
  • Kunststoff-Klemmhalter
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 837 Form B, ISO 10103
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 6 x 7 – 27 x 32
  • Abmessungen / Länge: 340 mm x 165 mm x 75 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2.01 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 12

Lieferumfang:

Doppel-Ringschlüssel 610N-6X7 ∙ 610N-8X9 ∙ 610N-10X11 ∙ 610N-12X13 ∙ 610N-14X15 ∙ 610N-16X17 ∙ 610N-18X19 ∙ 610N-20X22 ∙ 610N-21X23 ∙ 610N-24X26 ∙ 610N-25X28 ∙ 610N-27X32

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb