• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Ringschlüssel ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ SW 24 x 26 mm

Artikel-Nr.: 610N-24X26
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 610N-24X26
EAN / GTIN 4000896024872
Herstellernummer 610N-24X26
L-Nummer L60140 2675

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ergonomisch geformt, Köpfe versetzt
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 837 Form B, ISO 10103
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 24 x 26 mm
  • Abmessungen / Länge: 254 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg
Außerhalb der DIN-Reihe

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb