• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendrehereinsatz 1/2″ lang TX T70

Artikel-Nr.: 6105180
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6105180
EAN / GTIN 4010886610510
Herstellernummer 6105180
L-Nummer L60160 3138

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
  • Verchromt
  • Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert

Merkmal:

  • Abtriebsgröße TX (innen): T70
  • Abtriebsgröße TX (innen) [mm]: 15,55 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
  • Einsatz-Ø Antrieb: 28 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 28 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 100 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Schraubenmaß: M16
  • Sicherung: Kugelfangrille
  • Spitzenlänge: 60,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb