• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HG 18 LTX 500 Akku-Heißluftgebläse

Artikel-Nr.: 610502840
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuspannung 18 V
Produktart Heißluftgebläse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 610502840
EAN / GTIN 4061792178724
Herstellernummer 610502840
L-Nummer L01750 325
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichtes Akku-Heißluftgebläse für leistungsstarke Hitze - schnell und überall
  • Sekundenschnelles Aufheizen, startklar in nur 5 Sekunden (300°C)
  • Maximale Performance durch großes Luftvolumen und hohe Temperaturen
  • Zwei Temperaturstufen, einfach umschaltbar während des Arbeitens
  • Mit hellem LED-Licht zum Arbeiten in dunkleren Bereichen
  • Hohe Arbeitssicherheit durch schlanken, gummierten Griffbereich und sichere Abstellmöglichkeit
  • Passende Düsen zum Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr (Zubehör)
  • Lange Laufzeit von über 20 Minuten mit LiHD Akkupack (8,0 Ah)
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit zahlreichen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Reflektordüse, Reduzierdüse (9 mm), metaBOX 145 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Anzahl Lufttemperaturstufen: 2
  • Art des Akkupacks: LiHD
  • Gewicht mit Akkupack: 1.2 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 0.7 kg
  • Luftmenge: 200 / 160 l/min
  • Lufttemperatur: 300 / 500 °C
  • Schalldruckpegel: 70 dB(A)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb