• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Outdoor-Handwagen

Artikel-Nr.: 6103P
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Handwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6103P
EAN / GTIN 4017976561035
Herstellernummer 6103P
L-Nummer L90070 304

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Handwagen für die Verwendung im Außenbereich. Aus Stahlrohr geschweißt, feuerverzinkt. Ladefläche aus Alu-Quintettblech. Geländer 180/250 mm hoch mit kräftigen Rohrverstrebungen. Anschraubbare Deichsel mit Sicherheitsgriff und hautsympathischem Softgrip-Bezug. Große Räder mit glasfaserverstärkter Kunststofffelge, mit pannensicherer Polyurethanbereifung, Naben mit Rollenlager. Verschraubte Radbefestigung für einfachen Radwechsel.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 300
Nutzflächenlänge (mm): 795
Nutzflächenbreite (mm): 445
Gesamtlänge (mm): 1475
Gesamtbreite (mm): 682
Gesamthöhe (mm): 736
Bereifung: PU-Vollmaterial
Radgröße (mm): 260 x 85

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb