Ausführung:
unmontiert
Beschreibung:
Handwagen für die Verwendung im Außenbereich. Aus Stahlrohr geschweißt, feuerverzinkt. Ladefläche aus Alu-Quintettblech. Geländer 180/250 mm hoch mit kräftigen Rohrverstrebungen. Anschraubbare Deichsel mit Sicherheitsgriff und hautsympathischem Softgrip-Bezug. Große Räder mit glasfaserverstärkter Kunststofffelge, mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Verschraubte Radbefestigung für einfachen Radwechsel.
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 300
Nutzflächenlänge (mm): 795
Nutzflächenbreite (mm): 445
Gesamtlänge (mm): 1475
Gesamtbreite (mm): 682
Gesamthöhe (mm): 736
Bereifung: Luft
Radgröße (mm): 260 x 85