• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Extra lange Steckschlüssel für LKW Radmuttern 32 mm

Artikel-Nr.: 6102M-400 32mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6102M-400 32mm
EAN / GTIN 4991644243938
Herstellernummer 6102M-400 32mm
L-Nummer L60050 8994

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 400 mm
Dimension D2: 40 mm
D1: 48,5 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 32 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb