• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TBP 6200/8 Inox Tiefbrunnenpumpe

Artikel-Nr.: 610217000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 610217000
    EAN / GTIN 4061792254503
    Herstellernummer 610217000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Tiefbrunnenpumpe TBP 6200/8 Inox Karton

    Beschreibung:

    • Leistungsstarke, schlanke Tiefbrunnenpumpe zum Fördern von bis zu 6.200 Liter Klarwasser pro Stunde aus Brunnen und Schächten
    • Kraftvolles und leises Pumpenlaufwerk mit 8 Laufrädern für besonders hohe Förderleistung
    • Schmale Bauform zum Einsatz in Bohrbrunnen ab Ø 100 mm (4″)
    • Robustes Edelstahlgehäuse und hochwertige Komponenten für extrem lange Lebensdauer
    • Wartungsfreier Motor für effizienten, wirtschaftlichen Betrieb
    • Überlastschutz: automatisches Abschalten bei drohender Überhitzung, nach Abkühlung startet die Pumpe von selbst
    • Eingebautes Rückschlagventil verhindert das Trockenlaufen der Pumpe beim Abschalten - für kurze Anlaufzeit beim nächsten Start
    • Integrierter Filter und hochwertige Gleitringdichtung für zuverlässige Funktion, auch im Dauerbetrieb
    • Standfuß für sicheren Betrieb auf dem Grund, optional abnehmbar für den Betrieb im Bohrbrunnen
    • Komfortable Installation dank praktischer Ösen am Pumpenkopf für das Ablasseil
    Lieferumfang:
    Standfuß, Ablassseil, Schraubendreher

    Merkmal:

    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
    • Sägekette Zahnform: Halbmeissel
    • Sägekette Zahnteilung: 1/4″
    • Schalldruckpegel: 74 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 90 dB(A)
    • Schienenlänge: 15 cm
    • Schnittlänge: 15 cm
    • Treibgliedstärke: 1.1 mm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb