Doppelmaulschlüssel, Zoll, Typ: 19

Artikel-Nr.: 610120 19
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 3110; ISO 3318
Schlüsselweite 1 25/32 Zoll
Schlüsselweite 2 13/16 Zoll
Schlüssellänge L 235 mm
maximale Maulbreite b1 45 mm
maximale Maulbreite b2 47 mm
maximale Maulhöhe h 7,3 mm
Maulstellung 1 15 Grad
Maulstellung 2 15 Grad
Schlüsselweiten-Maße zöllig
funkenfrei nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten nein
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 610120 19
EAN / GTIN 4018754019847
Herstellernummer 40434142

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb