• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Stehbolzenausdreher 30 mm

Artikel-Nr.: 6100M 30mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6100M 30mm
EAN / GTIN 4991644145980
Herstellernummer 6100M 30mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 125 mm
Dimension D2: 46 mm
D1: 63 mm
Antrieb: 46 mm
Aussensechskant
Abtrieb 30 mm
Stehbolzendreher
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb